Allrounder assortiment L.267mm B.150mm H.70mm tlg

Artikelnummer: 87840050
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87840050
EAN/GTIN 4005887014818
Nummer fabrikant 87840050
L-nummer L60010 7926

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klaar voor alles, alles onder controle. Met dit kwartet aan professionele hulpmiddelen doet u alles goed
  • Assortiment in hoogwaardige stoffen tas
Inhoud 4-delig:
  • 1x 182005 waterpomptang „FastGrip”, handgreep ondergedompeld, 180 mm
  • 1x 545610 combinatietang, handgreep ondergedompeld, 180 mm
  • 1x 588610 kracht zijmaaier, handgreep gedompeld, 160 mm
  • 1x 524603 telefoontang, handgreep gedompeld, 160 mm
  • Kenmerk:

    • Hoogte mm (h): 70 mm
    • Lengte [mm): 267 mm
    • Gewicht: 1045 g
    • Gewicht kg: 1.045 kg
    • Breedte mm (b): 150 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen