Spijkertrekker 1000 mm

Artikelnummer: 8769920
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Koevoet met spijkertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8769920
EAN/GTIN 4010883876995
Nummer fabrikant 8769920
L-nummer L60160 46

Omschrijving

Omschrijving:

werkvlakken gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 1.000 mm
  • Klauwbreedte [mm]: 40 mm
  • Materiaal: Speciaal staal
  • Schacht-Ø: 18 mm
  • Bladbreedte [mm]: 34,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen