Profielvlakslijpschijf 200x13x32 mm 1 80A1209I7GV112

Artikelnummer: 876611
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 876611
EAN/GTIN 9003178766113
Nummer fabrikant 876611
L-nummer L50140 903

Omschrijving

Omschrijving:

In keramische conventionele profiel vlakschuren, bieden wij schijven met speciale koorden in een zeer poreuze structuur. Verkrijgbaar in korrelgrootten 80 en 120 voor slingermalen en in siliciumcarbide met korrelgrootte C180 voor diep slijpen.

Kenmerk:

  • Vorm: Recht
  • Korrelgrootte: 120
  • VS /max: 35 m/s
  • Specificatie : 80A 1209 I7G V112
  • Afmeting (D x D x H): 200 x 13 x 32 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Dikte: 13 mm
  • Gat: 32 mm
  • Geschiktheid van materiaal: Staal

Voordeel:

  • Minimale diamantslijtage
  • Afzonderlijk selecteerbaar
  • Universeel gebruik

Toepassing:

  • Voor vlakslijpen van hooggelegeerd staal
  • Kan worden gebruikt voor hooggelegeerd staal, HSS, roestvrij staal en hardmetaal bij nat slijpen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen