kunststof zijkniptang L.145mm kop gepolijst

Artikelnummer: 87636110
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87636110
EAN/GTIN 4005887006585
Nummer fabrikant 87636110
L-nummer L60010 7518

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor kunststof spuitgietonderdelen
  • 30° gekanteld, richtliniaal
  • Openingsveer
  • Snijkanten inductief gehard

Kenmerk:

  • Hoogte kop mm (d): 9.5 mm
  • Kopbreedte mm (a): 18.5 mm
  • Beklengte: 21 mm
  • e: 21 mm
  • Hoek: 30 °
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: gele kunststofkap
  • Hoogte mm (h): 15 mm
  • Lengte [mm): 150 mm
  • t: 9,5 mm
  • W: 18,5 mm
  • Gewicht: 165 g
  • Breedte mm (b): 85 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen