VDE Ontriptang min.D.0,5mm² - max.D.5mm² L.160mm

Artikelnummer: 87595205
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87595205
EAN/GTIN 4005887440501
Nummer fabrikant 87595205
L-nummer L60010 6522

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor automatisch strippen van verschillende dwarsdoorsneden
  • Met verbindingsopening voor het scheiden van kabels en strengen
  • Zelfstellende draden van 0,5 mm tot 5,0 mm
  • Apparaat getest bij 10.000 V AC voor 100% veiligheid conform IEC
  • 60 900, en 60 900 en VDE 0682/deel 201
  • Goedgekeurd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
  • Speciaal elektrisch staal

Kenmerk:

  • Max. diameter (mm²): 5 mm²
  • Snijcapaciteit: 10 mm²
  • Diameter min. (mm²): 0,5 mm²
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: Meer-component hulzen
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Gewicht: 212 g
  • Breedte mm (b): 59 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen