Kraft Zijsnijders L.200mm kop gepolijst

Artikelnummer: 87588215
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87588215
    EAN/GTIN 4005887005991
    Nummer fabrikant 87588215
    L-nummer L60010 7601

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
    • Inductief geharde precisiesnijkanten voor alle draden
    • Elektrisch staal
    • DIN ISO 5749 A.

    Kenmerk:

    • Hoogte kop mm (d): 14 mm
    • Kopbreedte mm (a): 26 mm
    • Beklengte: 34 mm
    • e: 34 mm
    • Pianodraad (4): 2,5 mm
    • Harde draad (3): 3,0 mm
    • Middelharde draad (2): 4,0 mm
    • Zachte draad (1): 4,0 mm
    • Kop: poliert
    • Handgrepen: Meer-component hulzen
    • Hoogte mm (h): 28 mm
    • Lengte [mm): 210 mm
    • t: 14 mm
    • W: 26 mm
    • Gewicht: 304 g
    • Breedte mm (b): 60 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen