Vermogen diagonaalsnijders L.250mm kop 39

Artikelnummer: 87588120
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87588120
EAN/GTIN 4005887005953
Nummer fabrikant 87588120
L-nummer L60010 7665

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
  • Inductief geharde precisiesnijkanten voor alle draden
  • Elektrisch staal
  • DIN ISO 5749 A.

Kenmerk:

  • Beklengte: 39 mm
  • e: 39 mm
  • Kop: 39
  • Pianodraad (4): 3,0 mm
  • Harde draad (3): 3,5 mm
  • Middelharde draad (2): 4,0 mm
  • Zachte draad (1): 4,0 mm
  • Handgrepen: Meer-component hulzen
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Hoogte mm (h): 29 mm
  • Lengte [mm): 245 mm
  • Gewicht: 407 g
  • Breedte mm (b): 70 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen