Combinatietang L.180mm kunststof bekleed

Artikelnummer: 87545610
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87545610
    EAN/GTIN 4005887525000
    Nummer fabrikant 87545610
    L-nummer L60010 4672

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
    • Gemaakt van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal in speciale kwaliteit, dus met uitstekende snijprestaties en duurzaamheid, zelfs onder zware continue spanning
    • Inductief geharde precisiesnijkanten voor alle draden
    • DIN ISO 5746

    Kenmerk:

    • Kabel (5): 12 mm
    • Kabel (6) mm2: 16 mm²
    • Pianodraad (4): 1,8 mm
    • Harde draad (3): 2,0 mm
    • Kop: poliert
    • Handgrepen: Kunststof deksel
    • Lengte [mm): 180 mm
    • Gewicht: 212 g
    • Breedte mm (b): 54 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen