Losse essen steel ROTBAND-PLUS 260 mm

Artikelnummer: 8749650
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8749650
EAN/GTIN 4010883874960
Nummer fabrikant 8749650
L-nummer L60160 6360

Omschrijving

Omschrijving:

Gebogen essenhouten handvat DIN 5135
voor vuisten volgens DIN 6475
met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN vuistkop een ROTBAND-PLUS vuist worden

Kenmerk:

  • voor kop gewicht [g]: 1250 g
  • Totale lengte [mm]: 260 mm
  • Materiaal handvat: As
  • Gebruik/toepassing: Voor alle hamers volgens DIN 6475
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen