Bout vlakfrees 30° LightCUT® L.800mm, max.snijcapaciteit 48HRc 7mm²

Artikelnummer: 87438050
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87438050
EAN/GTIN 4005887009852
Nummer fabrikant 87438050
L-nummer L60010 4882

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met schuine bladen, met name geschikt voor het vlak snijden van spandraden op betonnen wanden en voor het verwerken van gabion draadmanden
  • Robuuste aluminium buizen met ergonomische 2-K handgrepen
  • Scheidingsstroom tot 48 HRc
  • Vooral rugzachtjes werken
  • Met schuine, verstelbare bladen
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Messen- en buiskop van speciaal staal, matrijsgesmeed
  • De vervangende meskop past op model 438LC in een lengte van 800 mm
  • En op model 437 in 610 mm lengte
  • Duits octrooi

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 7 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 8 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 10 mm²
  • Meshoek: 30 °
  • L: 32 ″
  • Lengte [mm): 810 mm
  • Gewicht: 2285 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen