Kruiskopschroevendraaier PH 2 L.100mm

Artikelnummer: 87215115
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87215115
EAN/GTIN 4005887565914
Nummer fabrikant 87215115
L-nummer L60010 7464

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tweecomponenten boekje met harde/zachte zone
  • Ergonomische vorm van het handvat voor minder vermoeidheid, krachtig schroefwerk
  • Anti-rotatie van de bladen in de handgreep door uitgesproken vleugels
  • Hittebestendig en brandvertragend
  • Splintervrij
  • Zeer slagvast
  • Bladen gemaakt van speciaal hooggelegeerd CV-staal
  • Optimale draaimomentoverbrenging
  • Bestand tegen olie en oplosmiddelen

Kenmerk:

  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Uitvoerprofiel: Phillips-Recess®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PH2
  • Gewicht: 78 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen