Centerpons 8-kantig 150x16x8 mm

Artikelnummer: 8721480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Centerpons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8721480
EAN/GTIN 4010883872140
Nummer fabrikant 8721480
L-nummer L60160 4640

Omschrijving

Omschrijving:

luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 16 mm
  • Ontwerp: Slagkoppen inductief gehard
  • Totale breedte [mm]: 16 mm
  • Totale hoogte [mm]: 16 mm
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Schacht-Ø: 16 mm
  • Diameter slagkop [mm]: 8 mm
  • Tip Ø: 8 mm
  • Punthoek [mm]: 90 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen