Foute″ standpijpsleutel SW binnenzeskant10, 11 en 14mm L.370mm

Artikelnummer: 87149105
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
Producttype Installatiesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87149105
EAN/GTIN 4005887497802
Nummer fabrikant 87149105
L-nummer L60010 5600

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor mengbatterijen met één hendel
  • Interne schijf met 6 snijkanten, 13 mm
  • Chroom vanadium, rood geschilderd
  • Met verwisselbare gegalvaniseerde wisselplaten
Leveringsomvang:
  • 1 stationaire kleptoetsen
  • 3 wisselplaten met 6 snijkanten SW 10; 11; 14 mm

Kenmerk:

  • SW aandrijfvierkant binnen mm: 10, 11, 14 mm
  • L1: 260 mm
  • Lengte [mm): 360 mm
  • Uitgaande zeskant binnen (mm): 13 mm
  • Gewicht: 326 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen