Reserve ketting min.buis-d.1″-6″

Artikelnummer: 87130125
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
    Producttype Ketting

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87130125
    EAN/GTIN 4005887275202
    Nummer fabrikant 87130125
    L-nummer L60010 8099

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zware stalen kettingen

    Kenmerk:

    • Buisdiameter min.: 1 ″
    • Pijpdiameter max. (inch): 6 ″
    • Buisdiameter min. (mm): 25 mm
    • Buisdiameter max. (mm): 150 mm
    • Lengte [mm): 850 mm
    • Gewicht: 2275 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen