Kettingpijptang, rood gelakt, 34 mm

Artikelnummer: 87130030
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87130030
EAN/GTIN 4005887274601
Nummer fabrikant 87130030
L-nummer L60010 4985

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig dankzij maximale hefboomwerking
  • Geharde, dubbelzijdige getande, verwisselbare bekken
  • Sterke, gesmeed handvat
  • Stalen ketting voor zwaar gebruik

Kenmerk:

  • Buisdiameter min.: 1 1/2 ″
  • Pijpdiameter max. (inch): 8 ″
  • Lengte ketting: 1000 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 203,2 mm
  • Buisdiameter min. (mm): 38,1 mm
  • Lengte [mm): 1285 mm
  • Gewicht: 12944 g
  • Breedte mm (b): 100 mm