L-sleutel, binnenzeskant, set in klapbare houder, 7 st.

Artikelnummer: 86H.JE7A
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 86H.JE7A
EAN/GTIN 3148511262504
Nummer fabrikant 86H.JE7A
L-nummer L60130 1559

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer compacte houder
  • Gemakkelijke grip
  • Sleutel met aanslag op 90° voor vastdraaien
  • Siliciumstalen steeksleutel afgeleid van 82H-serie
  • Gefosfateerd

Kenmerk:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • 6-kant [″]: -
  • 6-kant [mm]: 2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0
  • [g]: 405