Metselaarshamer, berlijns model 600 g

Artikelnummer: 8697240
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8697240
    EAN/GTIN 4010883869720
    Nummer fabrikant 8697240
    L-nummer L60160 4393

    Omschrijving

    Omschrijving:

    met stalen hamersteel en kunststofgreep
    uiterst stevig en robuust

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 270 mm
    • Materiaal handvat: Plastic
    • Gewicht kop [g]: 600 g
    • Lengte handvat: 270 mm
    • Materiaal handvat: Buisstaal
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Magneet [mm]: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen