Losse hickory steel met spie 600mm tbv voorhamer 3kg

Artikelnummer: 8681750
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8681750
EAN/GTIN 4010883868174
Nummer fabrikant 8681750
L-nummer L60160 1674

Omschrijving

Omschrijving:

compleet met steelbeschermingshuls, borgplaat en houtschroef
voor alle hamerkoppen volgens DIN 1042
met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN hamerkop een ROTBAND-PLUS voorhamer worden

Kenmerk:

  • voor kop gewicht [g]: 3000 g
  • Totale lengte [mm]: 600 mm
  • Materiaal handvat: Hickory
  • Gebruik/toepassing: Voor alle hamerkoppen volgens DIN 1042
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.