Koperen hamer ROTBAND-PLUS 1000 g

Artikelnummer: 8672680
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8672680
EAN/GTIN 4010883867269
Nummer fabrikant 8672680
L-nummer L60160 335

Omschrijving

Omschrijving:

met hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
losse steel E 600 H / E 609 H
ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur
ook leverbaar als zware 5 kg-uitvoering

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 360 mm
  • Gewicht kop [g]: 1000 g
  • Materiaal: Koper
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen