Bitset ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel, Kruiskop profiel PH, Tamper Resistant TORX®-profiel, Sleufprofiel, Pozidriv-profiel PZ ∙ 125 mm x 87 mm x 38 mm

Artikelnummer: 863MBIT/33
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 863MBIT/33
EAN/GTIN 4000896196951
Nummer fabrikant 863MBIT/33
L-nummer L60140 4063

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met volledig stalen omschakelratel 863 MBit
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel, Binnen-zeskant-profiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Sleufprofiel, Tamper resistant TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,6 x 4,5 – 1 x 6 ∙ 3 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Afmetingen / lengte: 125 mm x 87 mm x 38 mm
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 33

Levering:

Omschakelratel ∙ volledig van staal ∙ voor bits 863MBIT
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adapter 2239N-6

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen