Omschakelratel ∙ volledig van staal ∙ voor bits ∙ Zeskant hol 6,3 (1/4 inch) ∙ 89 mm

Artikelnummer: 863MBIT
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 863MBIT
    EAN/GTIN 4000896196111
    Nummer fabrikant 863MBIT
    L-nummer L60140 5482

    Omschrijving

    Omschrijving:

    BIT-UMSCHALTKNARRE 863MBIT, Versandgewicht: 0,067 kg, GTIN/EAN: 4000896196111
    Toepassing:
    Gebruik in krappe ruimtes
    • 89 mm korte uitvoering
    • Robuuste uitvoering in korte, dunne vorm
    • Ergonomische vingersteunen aan het uiteinde van de greep
    • Aantal tanden: 20 (Bedieningshoek 18°)
    • 15° gebogen - om beknellingsgevaar te verminderen
    • Met veerborging voor veilig grip van de bits
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
    • Afmetingen / lengte: 89 mm
    • Voor handbediening

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen