Vuist met hickory steel 1000 g

Artikelnummer: 8635210
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8635210
EAN/GTIN 4010883863520
Nummer fabrikant 8635210
L-nummer L60160 5799

Omschrijving

Omschrijving:

met essen- (E 20 E) of hickorysteel (E 20 H) DIN 5135 tot 2000 g
Met Hickory hamersteel DIN 5135 tot 2000 g

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 260 mm
  • Gewicht kop [g]: 1000 g
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen