Handspanklem, Totale lengte: 120mm

Artikelnummer: 863000 120
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 120 mm
Bekbreedte 45 mm
Spanwijdte 22 mm
Producttype Dwarsmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 863000 120
EAN/GTIN 4027474535124
Nummer fabrikant 101-120

Omschrijving

Uitvoering:

Armen van hoogvast gelegeerd temperstaal, verzinkt. Brede bek met prisma. Versterkte armen met veilig scharnier en afgedekte speciale veer.
Spindel met trapeziumschroefdraad en vleugelmoer.

Reservedeel:

Reservespindel nr. 863100. Geef ook de maat van de handspanklem op.