Hoekspanner 90 mm

Artikelnummer: 862500 90
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale spanwijdte 90 mm
Maximale doorlaat 60 mm
Bekhoogte 35 mm
Gewicht 3,8 kg
Producttype Hoekspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 862500 90
EAN/GTIN 4008158016832
Nummer fabrikant WSM9

Omschrijving

Uitvoering:

Basis van smeedbaar gietijzer, met vaste, glad afgewerkte aanslagvlakken (spanhoek 90°). Verschuifbare spanbek voor verschillende materiaaldoorsnedes.

Toepassing:

Om werkstukken exact haaks te spannen bij het lassen of bij montagewerk.