Zware griptang 200 mm

Artikelnummer: 861800 200
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte 200 mm
totale lengte 260 mm
Uitsteeklengte 65 mm
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861800 200
EAN/GTIN 4008158009728
Nummer fabrikant GRZ20

Omschrijving

Uitvoering:

Rail van getemperd profielstaal; snelverstelling; traploos instelbare bek; parallelle bekken bij elke spanwijdte (instellen mogelijk tot ±9°); getande spanvlakken; spankracht instelbaar (maximaal 4000 N).