Variabele schroefklem met speciale aandrukplaat en 2 knevelgrepen 1000 mm

Artikelnummer: 861750 1000
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Doorsnede van de geleiderail 27×13 mm
    Spanwijdte 1.000 mm
    Uitsteeklengte 120 mm
    Gewicht 4,78 kg
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 861750 1000
    EAN/GTIN 4008158036366
    Nummer fabrikant SLV100M

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Variabele schroefklem − nieuwe flexibiliteit bij grote spanwijdtes tot 2 m! Rail van getrokken profielstaal, verzinkt. Met aan beide zijden een zonder gereedschap los te maken eindstop. Glijdende bek van temperstaal, matrijsgesmeed. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende (tot 35°) speciale aandrukplaat. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

    Toepassing:

    Veelzijdige toepassingsmogelijkheden op het gebied van hout en metaal dankzij het modulaire principe. Glijdende bekken kunnen door andere worden vervangen of met andere worden aangevuld. Zonder gereedschap omzetbaar van spannen naar spreiden. Klem kan ook door een opening in het werkstuk worden geschoven. Centrische positionering op het werkstuk voorkomt kantelen. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken tot 35° worden gespannen. Maximale aanklemdruk tot ca. 6500 N.

    Tip:

    Reservesteunen zie reserveonderdelenlijst nr. 861756 (knevelgreep), 861757 (houten greep) of 861758 (hefboomgreep).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen