• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Plaatspanner, Spanwijdte: 130mm

Artikelnummer: 861620 130

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale spankracht 1.200 N
totale lengte 715 mm
Breedte 215 mm
Spanwijdte 130 mm
Gewicht 4,08 kg
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861620 130
EAN/GTIN 4008158035765
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handmatige vacuümpompen voor maximale zuigkracht en daardoor een zeer grote horizontale spankracht. Via hefbomen aan geleiderails kunnen hoogteverschillen worden gecompenseerd.
Met enkele pompbewegingen wordt de benodigde onderdruk gegenereerd. Via een markeringsring op de pompstoter kan het vacuüm altijd worden gecontroleerd en door bijpompen weer op het maximum worden gebracht.

Toepassing:

Voor het spannen en positioneren van onderdelen met een glad oppervlak, bijv. keramiek, graniet, Corian®, kunststof, plaatstaal en glas.

Tip:

Plaatspanner tijdens opslag ontspannen om een blijvende vervorming van de rubberschijven te voorkomen.
Zuigheffers vindt u vanaf nr. 086200.