{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale spankracht | 1.200 N | |
totale lengte | 715 mm | |
Breedte | 215 mm | |
Spanwijdte | 130 mm | |
Gewicht | 4,08 kg | |
Producttype | Lijmtang |
Artikelnummer | 861620 130 | |
EAN/GTIN | 4008158035765 | |
Manufacturer | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de |