Voorhamer met glasvezelsteel 6 kg, 800 mm

Artikelnummer: 8614560
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8614560
EAN/GTIN 4010883861458
Nummer fabrikant 8614560
L-nummer L60160 4693

Omschrijving

Omschrijving:

bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopbescherming, uitvoering -90 = 90 cm steel
Glasvezel hamersteel met kunststof handgreep en kopborging

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 800 mm
  • Gewicht kop [g]: 6000 g
  • Materiaal handvat: Glasvezel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen