Set slagcijfers 9-dlg

Artikelnummer: 8605140
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Handslagstempel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8605140
EAN/GTIN 4010883860512
Nummer fabrikant 8605140
L-nummer L60160 4351

Omschrijving

Omschrijving:

van taaihard staal, geharde schacht en veredelde slagkop
nr. 2201 = 27 letters (A - Z, &), 6 mm schrifthoogte

Kenmerk:

  • Opslag: Plastic houder
  • Ontwerp: Nr. 2200 = 9 cijfers
  • Totale breedte [mm]: 9 mm
  • Totale hoogte [mm]: 9 mm
  • Totale lengte [mm]: 70 mm
  • Materiaal: Staal, hard
  • Asbreedte [mm]: 9 mm
  • Schachthoogte: 9 mm
  • Typehoogte [mm]: 6
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen