Losse essen steel 400 mm

Artikelnummer: 8593700
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8593700
EAN/GTIN 4010883859370
Nummer fabrikant 8593700
L-nummer L60160 4004

Omschrijving

Omschrijving:

tweevoudig geprofileerde essen steel DIN 5111
met deze gestandaardiseerde houten steel volgens DIN 5111 kan iedere DIN-hamerkop een ROTBAND-PLUS-hamer worden

Kenmerk:

  • voor kop gewicht [g]: 2000 g
  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen