Vergrotingsstuk ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ 26.5 mm

Artikelnummer: 858-1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 858-1
EAN/GTIN 4000896038480
Nummer fabrikant 858-1
L-nummer L60140 80

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergrotingsstuk Binnenvierkant aandrijving 6,3 = 14″ → Buitenvierkant afdrijving 10 = 38
  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
  • Afmetingen / lengte: 26.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.02 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen