Dopsleutelbit ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Kruiskop profiel PH ∙ 28 mm

Artikelnummer: 8506-PH2
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8506-PH2
EAN/GTIN 4000896037308
Nummer fabrikant 8506-PH2
L-nummer L60140 661

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Punt conform ISO 8764-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Kruiskop profiel PH
  • Sleutelwijdte: ∙ PH2
  • Afmetingen / lengte: 28 mm
  • Lengte l1: 16 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen