Werkvest. Ongevoerd High Vis M

Artikelnummer: 850518045389M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur orange / marineblau
    Uniseks-maat M
    Producttype Veiligheidsvest

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 850518045389M
    EAN/GTIN 7330509427439
    Nummer fabrikant 850518045389M
    L-nummer L00980 6454

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    85% polyester, 15% katoen, satijn, 300g/m²

    Zakken
    Borstzakken met klep, één met telefoonzakje en één met pennenzakje
    Voorzakken met klittenbandsluiting

    Details
    Hoge kraag

    Reflex
    50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op schouders en lichaam

    Voorsluiting
    Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

    Afwerking
    Verstelbare zoom met klittenband

    Was
    Industrieel wasgoed EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Het beschermende vest met hoge zichtbaarheid houdt uw belangrijkste gereedschap binnen handbereik
    • 5 cm reflecterende rand aan alle zijden, zodat u vanuit alle richtingen zichtbaar bent
    • Gecertificeerd volgens EN 471
    • Klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen