Steeksleutel met metalen T-greep, 3 drive-offs binnenzeskant 5 mm

Artikelnummer: 84TC.5
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 84TC.5
EAN/GTIN 3148511255841
Nummer fabrikant 84TC.5
L-nummer L60130 135

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sokkelprofiel aan de 3 uiteinden
  • verchroomd, uiteinden gepolijst

Kenmerk:

  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 105,0
  • 6-kant [mm]: 5,0
  • [g]: 100