Pinsleutel met metalen T-greep, 3 binnenzeskantbussen 4 mm

Artikelnummer: 84TC.4
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 84TC.4
    EAN/GTIN 3148511255827
    Nummer fabrikant 84TC.4
    L-nummer L60130 391

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Sokkelprofiel aan de 3 uiteinden
    • verchroomd, uiteinden gepolijst

    Kenmerk:

    • L [mm]: 180
    • L1 [mm]: 90,0
    • 6-kant [mm]: 4,0
    • [g]: 63