Pinsleutel met metalen T-greep, 3 schachten binnenzeskant 2,5 mm

Artikelnummer: 84TC.2.5
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 84TC.2.5
EAN/GTIN 3148518026109
Nummer fabrikant 84TC.2.5
L-nummer L60130 4792

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sokkelprofiel aan de 3 uiteinden
  • verchroomd, uiteinden gepolijst

Kenmerk:

  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 62,5
  • 6-kant [mm]: 2,5
  • [g]: 22