Universeel mes met 3 lemmeten 22 mm

Artikelnummer: 845100
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
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
    Lengte zonder mes 170 mm
    Meslengte 100 mm
    Mesbreedte 22 mm
    Mesdikte 0,65 mm
    Aantal lemmeten 3
    Aantal afbreekbare delen 8
    Producttype Cuttermes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 845100
    EAN/GTIN 4975364019226
    Nummer fabrikant LC630BHOF

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige professionele uitvoering van spuitgietaluminium, poedercoating. In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Extra mesfixatie met kartelschroef voor nauwkeurige snedes.
    Met 3 afbreekmessen, 8-delig, 22 mm breed. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met lange standtijd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen