Veiligheidsmes SECUNORM 380

Artikelnummer: 842070
op aanvraag
Op voorraad
2.100 stuks direct leverbaar
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
Lengte 170,5 mm
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842070
EAN/GTIN 4002632921100
Nummer fabrikant 380001.02

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsmes met 73 mm snijdiepte en automatische terugtrekking van lemmet. Ergonomische handgreep van glasvezelversterkte kunststof (incl. Soft-Grip), met een robuuste interne metalen rail voor de geleiding van het lemmet. Veilige en eenvoudige lemmetwisseling (reservelemmet nr. 842072, gr. 10, lemmet met kartelslijping nr. 842073 gr. 10 of kort lemmet nr. 842077 gr. 10). Linkshandigen keren het kwaliteitslemmet één keer om in de greep.

Toepassing:

Snijdt als een cuttermes, maar dan veiliger - bijvoorbeeld dikkere materialen zoals styropor en schuimrubber, bouwschuim en isolatieplaat, maximaal 4-laags kartons, zakken van opgezakte waren en alle soorten folie.