1″ Dopsleutel (inch) 3.3/4″

Artikelnummer: 8400A 3.3/4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8400A 3.3/4
EAN/GTIN 4991644176045
Nummer fabrikant 8400A 3.3/4
L-nummer L60050 10497

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 85 mm
D1: 125,5 mm
Lengte: 58 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3.3/4″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen