Mes, houten handvat, lemmet vergrendeld, snijkant 78 mm lang

Artikelnummer: 840.4A
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
Producttype Mes, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 840.4A
EAN/GTIN 3148512069287
Nummer fabrikant 840.4A
L-nummer L60130 1239

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijkanten van gepolijst roestvrij staal
  • Veiligheid: mesvergrendeling
  • Handvat van palissander met metalen plaat van vernikkeld zilver
  • Snijkantlengte: 78 mm
  • Lengte in opgevouwen toestand: 105 mm
  • Totale lengte: 183 mm

Kenmerk:

  • L [mm]: 105
  • [g]: 160