Universeel afbramer-/schraperassortiment in kunststof koffer 22-delig

Artikelnummer: 839954
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
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
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839954
EAN/GTIN 7290005397868
Nummer fabrikant NG9500

Omschrijving

Levering:

Dubbele afbramer: 1 St. vergelijkbaar met nr. 839150
Reservesnijschijf: 1 St. nr. 839870
Afbramergreep voor telescoopschacht: 1 St. nr. 839890 maat S
Afbraammes HSS ⌀ 3,2 mm: resp. 1 st. nr. 838510 maat S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE afbraamkop HSS ⌀ 10,4 mm: 1 St. nr. 838610 maat 10,4
ROTO-DRIVE buitenafbraamkop HSS ⌀ 4–18 mm: 1 St. nr. 838660
Afbramergreep voor telescoopschacht: 1 St. nr. 839890 maat T
Telescoopschacht voor S-messen ⌀ 3,2 mm: 1 St. nr. 838430
Telescoopschacht voor N-messen ⌀ 2,6 mm: 1 St. nr. 839170
Afbraammes HSS ⌀ 2,6 mm: resp. 1 st. nr. 839010 maat N1; N2
Telescoopschacht voor afbraamkoppen: 1 St. nr. 839620
Afbraamkop HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 St. nr. 839610 maat 20
Telescoopschacht voor snijplaten: 1 St. nr. 839725
Snijplaat voor spiebanen, 11 mm: 1 St. nr. 839720 maat 11
Telescoopschacht voor schraapmessen: 1 St. nr. 839679
Mini-schraapmes: 1 St. nr. 839677
Speciaal schraapmes: 1 St. nr. 839678
Aluminium afbramergreep voor N-messen ⌀ 2,6 mm: 1 St. vergelijkbaar met nr. 839150