Boringafbraamkop HSS 90°, met schacht 16,5 mm

Artikelnummer: 838610 16,5
op aanvraag
Op voorraad
617 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afbraamkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Afbraamkop-⌀ 16,5 mm
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 838610 16,5
EAN/GTIN 7290003239276
Nummer fabrikant BC1651

Omschrijving

Toepassing:

Voor moeiteloos en vlak afbramen en afschuinen van boringen met behulp van kruksysteem voor verschillende materialen.

T.b.v.:

Roto-Drive-afbramer nr. 838605 / 838611.