Reservestansmes, Voor gat-⌀: 4mm

Artikelnummer: 832110 4
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gat-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

voor gat-⌀ 4 mm
Producttype Stansgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 832110 4
EAN/GTIN 3700825600023

Omschrijving

T.b.v.:

Ring-stansgereedschapsset nr. 832100.