Pijptang 90° rood poedergecoat 650 mm

Artikelnummer: 83 10 030
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83 10 030
EAN/GTIN 4003773022329
Nummer fabrikant 83 10 030
L-nummer L70010 414

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zweedse vorm
  • 90° schuine bek
  • verschuiving van de vertanding ten opzichte van de draairichting
  • Vertanding extra inductief gehard
  • Handgreep met dubbel T-profiel
  • niet te verliezen stelmoer
  • rood gepoedercoat, bekken blank geslepen
  • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 56 HRC

Kenmerk:

  • Spanwijdte: 110 mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 4 3/8in
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 110mm
  • Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (mm): 105 mm
  • Binnendiameter inch: Ø 3 in
  • met rode poedercoating