Schroevendraaier ∙ met T-greep ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 2.5 ∙ 118 mm

Artikelnummer: 828-2.5
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 828-2.5
EAN/GTIN 4000896034130
Nummer fabrikant 828-2.5
L-nummer L60140 2162

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeskantkling
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 2.5 mm
  • Afmetingen / lengte: 118 mm
  • Lengte l1: 100 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen