{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buigradius (midden pijp) | 36 mm; 55 mm; 72 mm; 86 mm | |
Aantal buigsegmenten | 4 | |
Aantal buigaandrijvingen | 1 | |
maximale buighoek | 180 graden | |
Materiaal buigaandrijving | Spuitgietaluminium | |
Producttype | Buigapparaat |
Artikelnummer | 821200 | |
EAN/GTIN | 4044942026359 | |
Nummer fabrikant | 153025 A |