Vierkante moersleutel, eenvoudig , klasse I , roestvrij staal , 150 x 100 mm

Artikelnummer: 818B.15
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 818B.15
EAN/GTIN 3148512051213
Nummer fabrikant 818B.15
L-nummer L60130 5984

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakken en randen nauwkeurig geslepen
  • Staal XC12

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 24 x 6
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • [kg]: 0,240