{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | TubiX | |
Snijwieltje ⌀ | 20 mm | |
Snijwieltje breedte | 6,2 mm | |
Snijwieltje boring | 7,8 mm | |
voor uitwendige pijp-⌀ | 3 mm - 30 mm | |
Lengte | 54 mm | |
Breedte | 55 mm | |
Hoogte | 26 mm | |
Producttype | Pijpsnijder |
Artikelnummer | 818380 30 | |
EAN/GTIN | 4003773090038 |