Gereedschapstas L.520mm W.250mm H.340mm

Artikelnummer: 81620004
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81620004
EAN/GTIN 4018754305445
Nummer fabrikant 81620004
L-nummer L60010 6518

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met 23 zakken en 5 externe zakken
  • Stabiele draaggreep
  • Verwijderbare, gewatteerde schouderriem voor optimaal comfort
  • Deksel met klittenband beschermt het gereedschap tegen stof, vuil en vocht
  • Stabiele, versterkte kunststof vloer
  • Gemaakt van waterbestendig polyester

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 340 mm
  • Lengte [mm): 520 mm
  • Gewicht: 2300 g
  • Breedte mm (b): 500 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen