Universele remklauwmeter, 0 - 150 mm

Artikelnummer: 816
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 816
EAN/GTIN 3148512049500
Nummer fabrikant 816
L-nummer L60130 4950

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: 1/20 mm - 0,05 mm
  • Inwendige, uitwendige, dieptemeting
  • Roestvaststalen meetstaaf - matte afwerking
  • Hardheid van meetstaaf: ten minste 40 HRC
  • Vlakke dieptemeter
  • Nonius met geleider voor betere positionering van duim
  • Duurzaamheid van vernier: ten minste 20. 000 cycli
  • Noniusbevestiging door middel van schroef
  • Geleverd in doos met certificaat van overeenstemming

Kenmerk:

  • A [mm]: 150
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 228
  • Metingsafwijkingen [mm]: 50
  • Precisie [mm]: 0,05
  • [g]: 288

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen